Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694056282
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.304/AG
EAN/GTIN:
     4035694056282
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
Außenmaße: 1.190 x 625 x 1.820 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 1.000 x 600 mm (B/T) Ladefläche Etagenböden: 990 x 570 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Stirn- und Längswandhöhe: 1.525 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * mit Rohrschiebegriff * inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen * 2 Stirnwände, 1 Längswand vergittert, Masche 120 x 120 mm * Längswand einhängbar * 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet Traglast je Etagenboden: 80 kg Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694056282
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
86,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1000
TiefeLadeflaeche:
600
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
EtagenbodenRaster:
120
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1040
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
3
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordes etagenwagen, Cordes, Variofit, sw-600.304/AG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,37*
€ 517,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,34*
€ 533,23*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,63*
€ 537,97*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 485,12*
€ 606,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,01*
€ 614,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,97*
€ 640,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,26*
€ 615,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,80*
€ 581,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,84*
€ 567,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 465,75*
€ 554,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,63*
€ 533,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.