Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694055797
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.604/LG
EAN/GTIN:
     4035694055797
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen cordes
werkstattwagen
Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche: 985 x 590 mm (B/T) Ladehöhe: 835 mm Schiebegriffhöhe: 1.010 mm Ausführung: * aus Stahlrohr geschweißt * Schiebegriff nach oben gerichtet * 2 Stahlschränke mit verschließbarer Flügeltür Innenabmessungen: 470 x 575 x 575 mm (B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden je Schrank Traglast je Schrankboden: 30 kg * 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln (gleichschließend) * Ladefläche eingelegt in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet Traglast Etage: 80 kg Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm,2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694055797
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
76 kg
BreiteLadeflaeche:
985
TiefeLadeflaeche:
590
Unterfahrhoehe:
185
Ladehoehe:
835
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
835
Buegelhoehe:
1010
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7035 Lichtgrau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Cordes, Variofit, sw-600.604/LG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,59*
€ 629,82*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,08*
€ 629,84*
60 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 571,44*
€ 710,17*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,82*
€ 718,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,84*
€ 749,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,16*
€ 726,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,16*
€ 680,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,89*
€ 663,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 544,92*
€ 648,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,08*
€ 624,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.