Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694055681
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-640.225/AG
EAN/GTIN:
     4035694055681
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
cordes etagenwagen
etagenwagen
Außenmaße: 1.805 x 650 x 1.575 mm (B/T/H) Ladefläche Boden: 1.650 x 650 mm (B/T) Ladefläche Etagenböden: 1.615 x 635 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schiebegriffhöhe: 1.055 mm Höhe Verbindungsrohr: 1.530 mm Ausführung: * mit Rohrschiebegriff * 2 Stirnwände mit Raster 120 mm * inkl. verzinktem Verbindungsrohr zwischen den Stirnwänden zur Stabilisierung des Wagens * 1 fester Boden, 2 variable Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm * Etagenböden waagerecht oder schräg einhängbar Neigung bei schräger Einhängung: 15 Grad * Boden und Etagenböden mit Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm Traglast je Etagenboden: 50 kg Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 400 kg EAN-Nr.: 4035694055681
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
66 kg
BreiteLadeflaeche:
1650
TiefeLadeflaeche:
650
Unterfahrhoehe:
250
Ladehoehe:
295
EtagenbodenRaster:
120
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1055
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
50
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
2
Bodenart:
50 x 50
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral7016, Cordes, Variofit, sw-640.225/AG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,10*
€ 527,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,72*
€ 527,29*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 475,61*
€ 594,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,13*
€ 602,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,23*
€ 603,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,99*
€ 570,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,16*
€ 555,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 456,30*
€ 543,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.