Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694055476
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.988/LG
EAN/GTIN:
     4035694055476
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
Außenmaße: 1.315 x 830 x 1.810 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 1.245 x 785 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 1.200 x 760 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm Ausführung: * mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug * Stirnwände, Längswand, Dach und Türen mit verzinkten Stahlblech 1 mm stark verkleidet * 1 fester Boden und 4 variable Etagenböden, variabel einsetzbar im Raster von 100 mm Traglast je Etagenboden: 80 kg * abschließbare Doppelflügeltür mit Treibriegelverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss * Türen um 270° klappbar * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694055476
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
171,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1245
TiefeLadeflaeche:
785
Innenhoehe:
1495
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
EtagenbodenRaster:
100
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1040
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
4
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7035 Lichtgrau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Ja
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordes etagenwagen, Cordes, Variofit, sw-800.988/LG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,24*
€ 1.266,35*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,90*
€ 1.266,37*
36 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.195,75*
€ 1.413,46*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,59*
€ 1.421,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,37*
€ 1.506,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,52*
€ 1.482,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,23*
€ 1.396,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,92*
€ 1.366,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.121,22*
€ 1.334,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,90*
€ 1.311,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.