| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4035694054615 Herst.-Nr.: fk-1201.001/LG EAN/GTIN: 4035694054615 |
| |
|
| | |
| Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 255 x 260 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr komplett verschweißt * 1 Kunststoff-Sicherheitshandgriff * Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm, mit 3-seitiger Umrandung * für 1 Flasche Ø 210 - 250 mm = 20, 40 oder 50 Ltr. * inkl. Flaschenhalterung mit Kettensicherung auf Höhe 640 mm (gemessen ab Fußboden) Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 100 kg EAN-Nr.: 4035694054615 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 9,5 kg | LichteEtagenhoehe1: | 0 | LichteEtagenhoehe2: | 0 | EtagenLadehoehen: | 0 | Buegelhoehe: | 1185 | LichteEtagenhoehe3: | 0 | LichteEtagenhoehe4: | 0 | Etagenhoehe2: | 0 | Etagenhoehe3: | 0 | Etagenhoehe4: | 0 | Etagenhoehe5: | 0 | LichteEtagenhoehe5: | 0 | AnzahlEtagenFest: | 1 | AnzahlEtagenVariabel: | 0 | Gebindeart: | 20-50 l Flaschen | GebindeartDurchm: | Ø 210-250 | Konstruktion: | fest verschweißt | Oberflaeche: | pulverbeschichtet | Farbton1: | RAL 7035 Lichtgrau | Zerlegt: | Nein | klappbar: | Nein | stapelbar: | Nein | StapelbarMenge: | 0 | Verschliessbar: | Nein | EasyStop: | Nein | Totmannbremse: | Nein | Pannensicher: | Nein | K_ESD: | Nein | Ablasshahn: | Nein | Treppenkufen: | Nein | TÜVvorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 115,32* | € 138,84* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,62* | € 138,86* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,95* | € 158,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,37* | € 167,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|