Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle thermoplastisch, 125 x 32 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694015807
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     bpg-125.050
EAN/GTIN:
     4035694015807
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
mit thermoplatischer Bandage auf Polyamidfelge und Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutzkappe Shorehärte: 65° + 5° Shore A Temperaturbeständing von -20°/+80°C BH: 155 mm GR-PL: 80 x 4 x 105 mm SE: 75/80 x 60 mm Traglast: 110 kg EAN-Nr: 4035694015807
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0,6 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 125mm thermoplastisch, möbelrolle, cordes möbelrolle, Cordes, Variofit, bpg-125.050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 13,08*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 9,80*
€ 13,58*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,37*
€ 13,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 17,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 52,71*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,41*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,01*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,59*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,37*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,11*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,56*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 66,69*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,87*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,66*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,67*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,17*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,73*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,70*
Ähnlich
Cordes
BPP-200.002
ab € 22,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.