Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket-Vierwandwagen niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694009578
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.420
EAN/GTIN:
     4035694009578
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Außenmaße: 1.040 x 540 x 1.180 mm (B/T/H) Ladefläche: 850 x 500 mm (B/T) Ladehöhe: 255 mm Stirn- und Längswandhöhe: 925 mm Schiebebügelhöhe: 1.000 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * mit Rohrschiebegriff * inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen * 2 Stirnwände, 2 Längswände vergittert, Masche 120 x 120 mm * Längswände einhängbar * Boden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 400 kg EAN-Nr.: 4035694009578
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
40 kg
BreiteLadeflaeche:
850
TiefeLadeflaeche:
500
Unterfahrhoehe:
220
Ladehoehe:
255
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1000
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 338,64*
€ 388,28*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,54*
€ 388,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,99*
€ 392,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,57*
€ 398,12*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,80*
€ 407,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,55*
€ 484,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,43*
€ 471,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,26*
€ 438,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,39*
€ 424,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 348,10*
€ 414,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,80*
€ 401,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,19*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,44*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 29,45*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,08*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.