Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694009226
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.246
EAN/GTIN:
     4035694009226
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Außenmaße: 1.060 x 700 x 1.530 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 1.000 x 700 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 995 x 685 mm (B/T) Ladehöhe: 255 / 535 / 810 / 1.080 / 1.355 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 260 / 255 / 255 / 255 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * Schraubkonstruktion * 2 Stirnwände * 1 fester und 4 variable Etagenböden * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Traglast je Etagenboden: 80 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694009226
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
80,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1000
TiefeLadeflaeche:
700
Unterfahrhoehe:
220
Ladehoehe:
255
LichteEtagenhoehe1:
260
LichteEtagenhoehe2:
255
EtagenLadehoehen:
535
LichteEtagenhoehe3:
255
LichteEtagenhoehe4:
255
Etagenhoehe2:
810
Etagenhoehe3:
1080
Etagenhoehe4:
1355
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
4
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Cordes, Variofit, sw-700.246
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 322,43*
€ 366,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,55*
€ 366,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,64*
€ 370,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,16*
€ 376,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,18*
€ 384,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,88*
€ 458,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,57*
€ 446,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,25*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 29,27*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,10*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,48*
Zubehör
Cordes
00016845
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.