Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumkarre mit großer Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694007475
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.206
EAN/GTIN:
     4035694007475
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Außenmaße: 690 x 600 x 1.110 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 480 x 300 mm (B/T) Ausführung: * aus Aluminiumrohr geschweißt * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisionsrillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694007475
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
13,5 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1110
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
eloxiert
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Cordes, Variofit, ap-710.206
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,97*
€ 189,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,23*
€ 189,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 193,38*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 204,54*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 171,82*
€ 227,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.