Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidräder/Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694006027
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     rsa-200.014
EAN/GTIN:
     4035694006027
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Räder Ø 200 mm, weiß mit Präzisions-Rillenkugellager bestehend aus: 2 Stück Lenkrollen - lpp-200.002 2 Stück Bockrollen - bpp-200.002 (statt thermoplastischer Gummibereifung Ø 200 mm, grau, spurlos) mit Zentralbremse EasySTOP Traglast pro Rolle: 350 kg = 1.050 kg pro Transportwagen EAN-Nr.: 4035694006027
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, rsa-200.014
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 43,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,51*
€ 43,25*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,99*
€ 44,49*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 34,79*
€ 46,53*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,16*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 52,59*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,45*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 26,98*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,31*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,52*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,38*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,02*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,55*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 66,58*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,75*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,69*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,82*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,37*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,68*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.