Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405111875 Herst.-Nr.: 011187 EAN/GTIN: 4031405111875 |
| | |
|
| | |
| Aus stabilen Aluminium-Profilen Zum einfachen und bequemen Verfahren der Transportkisten Wendig und laufruhig dank zweier Bockrollen Ø 125 mm und zweier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern Maximale Belastung: 150 kg Versand erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 7,72 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,10* | € 171,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 143,06* | € 171,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 143,59* | € 171,69* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,46* | € 172,79* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,50* | € 184,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|