Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405111363 Herst.-Nr.: 011136 EAN/GTIN: 4031405111363 |
| |
|
| | |
| Transportkiste aus Aluminium Universell einsetzbar für den Transport und die Lagerung von z. B. Werkzeugen und Messgeräten, Sportzubehör, Hobbyutensilien, Foto- oder Campingausrüstung Robust und stabil dank umlaufender Sicken und mehrfach vernieteten Scharnieren Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit Klappverschlüsse aus Edelstahl mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss Sicheres Stapeln durch schlagfeste Kunststoffecken Bequemer Transport dank ergonomischer Tragegriffe und optional erhältlichem Untersetzwagen Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SK | Gewicht: | 4,86 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter alu, stapelbare kunststoffbox mit deckel, alu-transportbox 47l, Transportkiste, Transportkisten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 134,76* | € 159,03* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,08* | € 159,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,85* | € 160,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,03* | € 163,74* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,14* | € 171,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|