Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Argon,5-Punkt, Gr. 2XL/5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt Ignite Argon,5-Punkt, Gr. 2XL/5XL
Auffanggurt Ignite Argon,5-Punkt, Gr. 2XL/5XL
Artikel-Nr.:
     214A-1883060000
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1133-2XL/5XL
EAN/GTIN:
     4030281222514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt Ignite Argon Ausführung: • Für die Seilzugangstechnik • V-Konstruktion • Ergonomische Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit • Flexible Beinverbindung • Hüftpolsterung • Rückenstütze • Materialschlaufen • Werkzeugösen • Schulter- und Beinpolster • Gurtbandaufwicklung • Klick-Schlösser • Lebensdauer: 6–8 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C • Max. zulässiges Gewicht: 140 kg Norm: EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:2008 Material: • Schloss: V2A • Band: Polyester • Brustöse, Halteöse, Rückenöse, Sitzgurtöse: Aluminium
Weitere Informationen:
Größen:
2XL/5XL
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt skylotec, absturzsicherung glasreinigung, 83060000, Ignite, Argon, Skylotec, Auffanggurte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,85*
€ 318,37*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,35*
€ 318,59*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,77*
€ 318,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,47*
€ 342,03*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,72*
€ 364,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,18*
€ 420,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,72*
€ 372,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.