| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1882280000 Herst.-Nr.: G-0110-HCW-OR EAN/GTIN: 4030281084822 |
| | |
|
| | |
| Elastikgurtweste ARG 110 Ergowest Click Ausführung: • Gurt mit Weste • Luftdurchlässiges Mesh-Gewebe mit Reflexstreifen • Elastischer Unterarmgurt sichert auch in seitlichen Hängesituationen • Klick-Verschlüsse • Lebensdauer: 6–8 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C Norm: EN 358:1999, EN 361:2002 Material: • Band, Brustöse: Polyester • Halteöse, Rückenöse, Schloss: Aluminium Gewicht: 1,59 kg Größe: Einheitsgröße |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffang-Weste, Auffangweste, Gurt-Weste, Gurtweste, auffanggurt skylotec, absturzsicherung glasreinigung, 82280000, Elastikgurtweste, Höhensicherungsgerät, ARG, 110, Skylotec, Click, Ergowest |
| | |
| |