Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 120 cm, rund, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 120 cm, rund, schwarz
Schnürsenkel, 120 cm, rund, schwarz
Schnürsenkel, 120 cm, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1870300091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4018336707919
EAN/GTIN:
     4018336707919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
kordelsenkel 120cm schwarz
Schnürsenkel, rund Ausführung: • Länge 90 cm für Halbschuhe • Länge 120 cm für Stiefel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
120 cm
Verwendung:
für Stiefel
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 120cm, 70300091, Rundsenkel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
330
6
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,13*
4 Tage
7
6
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,14*
Lager 214
334
6
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,26*
1 Tag
330
12
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,53*
3 Tage
300
6
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 3,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 18 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 19,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.