| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1850750707 Herst.-Nr.: 1986-570-50/2XL EAN/GTIN: 4055301091321 |
| | |
|
| | |
| Thermoweste 1986 Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter 100 % Polyester, ca. 270 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | walnuss | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste xxl, unterzieh weste, bp thermoweste, 50750707, 1986, BPplus |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,40* | € 62,86* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,89* | € 63,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,09* | € 63,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,41* | € 71,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 55,37* | € 72,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|