| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1842570104 Herst.-Nr.: JN901/ry/M EAN/GTIN: 4053901108722 |
| | |
|
| | |
| Damen-T-Shirt Basic-T JN901 Ausführung: • Necktape • Ohne Seitennähte • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt • Baumwolle ringgesponnen • Single-Jersey • Feinstrickbündchen am halsfernen Ausschnitt Material: • 100 % Baumwolle, 150 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royalblau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herren-t-shirts m blau, damen shirt, damen-shirt blau, 42570104, Damen-T-Shirt, Basic-T, JN901, Daiber, T-Shirts, Serie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,78* | € 6,26* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,63* | € 7,33* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,72* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|