Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Workwear, Half Zip, Gr. XL,navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt Workwear, Half Zip, Gr. XL,navy
Sweatshirt Workwear, Half Zip, Gr. XL,navy
Sweatshirt Workwear, Half Zip, Gr. XL,navy
Artikel-Nr.:
     214A-1842560206
Hersteller:
     Gustav Daiber
Herst.-Nr.:
     JN831/ny/XL
EAN/GTIN:
     4053901211668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Unisex-Sweatshirt
Sweatshirt Workwear JN831 Ausführung: • Strapazierfähig • Innenseite angeraut • Elastische Rippstrickbündchen an Arm- und Bundabschluss • Baumwolle gekämmt Material: • 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 290 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: sweatshirt (herren) marine xl, unisex sweatshirt, herren-sweatshirt blau, 42560206, Polo-, und, Workwear, Sweatshirt, JN831, Daiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,05*
€ 29,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,59*
€ 29,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 29,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.