Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, weiß
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, weiß
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 3XL, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1841931108
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1648-181-21/3XL
EAN/GTIN:
     4010365989304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Poloshirt 1648 Ausführung: • Polokragen mit Knopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 64 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt weiß bp, damen polo, damen-polo bp, 41931108, 1648, Shirts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,90*
ab € 18,17*
€ 24,98*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 25,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 25,24*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,63*
€ 28,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.