Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 2XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 2XL, weiß
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 2XL, weiß
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. 2XL, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1841931107
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1648-181-21/2XL
EAN/GTIN:
     4010365989298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Poloshirt 1648 Ausführung: • Polokragen mit Knopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 64 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt weiß bp, damen polo, damen-polo bp, 41931107, 1648, Shirts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,90*
ab € 18,07*
€ 24,96*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 25,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 25,22*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,61*
€ 28,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.