Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. XS, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. XS, bordeaux
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. XS, bordeaux
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr. XS, bordeaux
Artikel-Nr.:
     214A-1841930502
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1648-181-82/XS
EAN/GTIN:
     4010365989373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Poloshirt 1648 Ausführung: • Polokragen mit Knopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 64 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, 41930502, 1648, Shirts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
38
€ 6,90*
ab € 21,29*
€ 28,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 29,49*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,18*
€ 33,36*
8 Tage
38
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 35,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.