Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt 1648 181,Gr.L, nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr.L, nachtblau
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr.L, nachtblau
Damen-Poloshirt 1648 181,Gr.L, nachtblau
Artikel-Nr.:
     214A-1841930205
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1648-181-110/L
EAN/GTIN:
     4055301013439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Poloshirt 1648 Ausführung: • Polokragen mit Knopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 64 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
nachtblau
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hellblau gr. l, damen polo, damen-polo bp, 41930205, 1648, Shirts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 28,44*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 28,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 29,76*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,13*
€ 32,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,11*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.