| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841900905 Herst.-Nr.: 1625-181-51/L EAN/GTIN: 4010365847819 |
| | |
|
| | |
| Poloshirt für Sie und Ihn 1625 Ausführung: • Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt graphit l, herren poloshirt, herren-poloshirt l, 41900905, und, Ihn, 1625, für, Shirts, Poloshirt, Sie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,20* | € 27,51* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,40* | € 27,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,11* | € 28,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 23,05* | € 30,81* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,99* | € 31,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|