| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841900106 Herst.-Nr.: 1625-181-13/XL EAN/GTIN: 4010365847611 |
| | |
|
| | |
| Poloshirt für Sie und Ihn 1625 Ausführung: • Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, 41900106, und, Ihn, 1625, für, Shirts, Poloshirt, Sie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,12* | € 29,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,79* | € 30,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,22* | € 34,68* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 26,24* | € 35,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,61* | € 36,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|