Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.2XL,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.2XL,orange
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.2XL,orange
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.2XL,orange
Artikel-Nr.:
     214A-1841891407
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1623-193-85/2XL
EAN/GTIN:
     4010365779271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt für Sie und Ihn 1623 Ausführung: • Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, freizeitpullover xxl, freizeit pullover, freizeitpullover orange, 41891407, und, Ihn, für, Shirts, Sweatshirt, Sie, 1623
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.