| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841890403 Herst.-Nr.: 1623-193-81/S EAN/GTIN: 4010365779110 |
| | |
|
| | |
| Sweatshirt für Sie und Ihn 1623 Ausführung: • Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt rot, freizeit pullover, herren-sweatshirt s, 41890403, und, Ihn, für, Shirts, Sweatshirt, Sie, 1623 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,92* | € 38,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,40* | € 40,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 33,15* | € 43,93* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,89* | € 44,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,89* | € 53,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|