| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841890208 Herst.-Nr.: 1623-193-110/3XL EAN/GTIN: 4010365779400 |
| | |
|
| | |
| Sweatshirt für Sie und Ihn 1623 Ausführung: • Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | nachtblau | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Kinder-Sweater, Kinder-Sweatshirt, Sweatshirt (Kinder), herren-sweatshirt blau, freizeit pullover, sweatshirt (herren) 3xl, 41890208, und, Ihn, für, Shirts, Sweatshirt, Sie, 1623 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,94* | € 38,45* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,17* | € 38,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,41* | € 40,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 33,16* | € 43,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,98* | € 44,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|