Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.XS,königsbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.XS,königsbl.
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.XS,königsbl.
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Gr.XS,königsbl.
Artikel-Nr.:
     214A-1841890102
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1623-193-13/XS
EAN/GTIN:
     4010365779431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt für Sie und Ihn 1623 Ausführung: • Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover, 41890102, und, Ihn, für, Shirts, Sweatshirt, Sie, 1623
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
27
€ 6,90*
ab € 29,04*
€ 38,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,60*
€ 39,74*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,88*
€ 44,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,16*
€ 45,53*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.