| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841881106 Herst.-Nr.: 1621-171-21/XL EAN/GTIN: 4010365843958 |
| | |
|
| | |
| T-Shirt für Sie und Ihn 1621 Ausführung: • Rundhals • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts, 41881106, und, Ihn, für, Shirts, T-Shirt, Sie, 1621 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,00* | € 19,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,24* | € 20,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,92* | € 22,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 16,53* | € 22,93* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,56* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|