| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841870906 Herst.-Nr.: 1620-171-51/XL EAN/GTIN: 4010365887617 |
| | |
|
| | |
| Langarmshirt für Sie und Ihn 1620 Ausführung: • Rundhals, Ärmelbündchen • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, herren-langarmshirts xl, damen langarmshirts, 41870906, und, Ihn, für, Shirts, Sie, 1620, Langarmshirt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,48* | € 24,02* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,66* | € 24,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,46* | € 25,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 19,94* | € 26,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,91* | € 27,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|