| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098270020 Herst.-Nr.: 0500110 EAN/GTIN: 4030968001227 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungs-Kühlschmierstoff opta Cool 500 Ausführung: Langzeitstabiler, wassermischbarer Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis. Anwendung: Emulsionsstabil mit gutem Korrosionsschutz. Universell einsetzbar für nahezu alle Materialien und Fertigungen, z. B. Dreh-, Fräs-, Bohrmaschinen und Sägen. Chlorfrei, silikonfrei. Entspricht der TRGS 611. Einsatzkonzentration: 5 %. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10-l-Kanister | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, Chemisch-Techn., Opta-Schneidöle, Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Cool, Schmierstoff, Spray, Opta, Öle, Schmierleistung, Bohren, Wartungsprodukt, Technik, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Instandhaltungs-Produkt, QR4030102, Bohrung, Schneidöle, Standzeit, OPTA, Gewinde, Kühlschmierstoffe, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, 500, Verschleißschutz, Hochleistungs-Kühlschmierstoff, Produkte, Hochleistungskühlschmierstoff, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, Fett, technisch, silikonfrei, 4030968001227, 3098270020, 98270020 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,12* | € 90,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,80* | € 90,21* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,82* | € 90,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,60* | € 92,35* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,76* | € 133,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 11,176* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|