| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098260015 Herst.-Nr.: 4317784015530 EAN/GTIN: 4317784015530 |
| | |
|
| | |
| Bohrölkonzentrat Ausführung: Mineralölhaltiges EP-Kühlschmiermittelkonzentrat, absolut stabil und homogen. Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.). Weitgehend resistent gegen mikrobiellen Befall. Bei sachgemäßer Anwendung physiologisch unbedenklich. Anwendung: Emulgierbar für hohe Werkzeugstandzeiten. Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Gewindeschneiden. Für Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen sowie Guss- und Edelstahl. Hinweis: Konzentrat in Wasser einrühren, niemals umgekehrt! Einsatzkonzentration: Fräsen: ca. 9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser), Sägen, Drehen, Bohren: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser), Gewindeschneiden: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser). Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-l-Kanister | Farbe: | weiß | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 5l, Bohröl, Chemisch-Techn., Talkum, Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Spray, Öle, Schmierleistung, Bohren, Ölkonzentrat, Wartungsprodukt, Technik, Feinmechaniköl, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Bohrölkonzentrat, Bohrung, E-Coll-Bohrölkonzentrat, Coll, Sprühfett, Standzeit, E-COLL, Gewinde, Teflon-Spray, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Verschleißschutz, Instanhaltungsprodukt, Produkte, Heimwerkeröl, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, technisch, silikonfrei, 3098260015, 98260015 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,01* | € 29,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,24* | € 29,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,21* | € 30,50* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,98* | € 38,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,96* | € 39,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,642* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|