Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 10g hochfest-mittelviskosE-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Schraubensicherung 10g hochfest-mittelviskosE-COLL
Schraubensicherung 10g hochfest-mittelviskosE-COLL
Schraubensicherung 10g hochfest-mittelviskosE-COLL
Schraubensicherung 10g hochfest-mittelviskosE-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3098190000
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349192
EAN/GTIN:
     4317784349192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung hochfest-mittelviskos Ausführung: Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte. Anwendung: Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 ml
Ursprungsland:
Deutschland

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, e-coll schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, dichtungskleber ecoll, Klebstoffe, Sicherungen, Kleber, Sicherung, QR4030080, Wartungs-Produkt, E-Coll-Schraubensicherung, Instandhaltungs-Produkt, 4317784349192, 3098190000, 98190000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
20
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,73*
Lager 214
23 Tage
186
10
€ 4,30*
ab € 4,44*
€ 5,81*
1 Tag
178
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,29*
1 Tag
178
1
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,41*
4 Tage
151
1
€ 4,79*
ab € 4,57*
€ 6,42*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Flaschen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Flasche
ab 250 Flaschen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Flasche
1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 0,444* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Flaschen
Mindestbestellmenge: 10 Flaschen ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.