Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung hf-mv. 10g E-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Schraubensicherung hf-mv. 10g E-COLL
Schraubensicherung hf-mv. 10g E-COLL
Schraubensicherung hf-mv. 10g E-COLL
Schraubensicherung hf-mv. 10g E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784349192
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349192
EAN/GTIN:
     4317784349192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung hochfest-mittelviskos

• Produktbeschreibung
E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
Anwendungsgebiete
Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
Technische Kenndaten
Viskosität: 500 mPas (25 °C).
Handfest nach ca. 10 bis 20 Min.
Max. Gewinde M20.
Spaltfüllvermögen: 0,15 mm.
Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Farbe: grün.

Weitere Informationen:
Ausführung:
10-ml-Flasche | 10-g-Flasche
Spaltfüllvermögen:
0,15 mm
Temperaturbeständigkeit:
–55 °C bis +150 °C
Losbrechmoment:
20 bis 30 Nm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, e-coll schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, dichtungskleber ecoll, QR4030080, Kleber, Klebstoffe, Sicherung, Sicherungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 5,68*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,05*
€ 5,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,23*
€ 6,27*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 6,38*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 5,32*
€ 6,39*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,39*
€ 7,60
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Flasche
1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 0,532* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.