Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepaste 1kg Dose E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagepaste 1kg Dose E-COLL
Montagepaste 1kg Dose E-COLL
Montagepaste 1kg Dose E-COLL
Montagepaste 1kg Dose E-COLL
Montagepaste 1kg Dose E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3098181000
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784348935
EAN/GTIN:
     4317784348935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
montagepaste 1kg dose e-coll
montagepaste
Montagepaste, Kupferpaste Ausführung: Gefertigt aus neutralen Trägerstoffen, speziellen Additiven und Metallschliff. Auf Kupferbasis. Anwendung: Bietet beste Trenn- und Löseeffekte bis +1100 °C sowie einen kostensparenden Verschleißschutz und bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der vor Korrosion und Passungsrost schützt. Durch den hohen Festschmierstoffanteil wird bei Druckbelastungen eine verkupferte Passfläche gebildet. Dadurch entsteht ein hoher Schutz gegen Kaltverschweißung und Verschleiß. Ideal für Schrauben, Bolzen und Muttern, für Steck- und Bajonettverbindungen, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind, Montageschmierung von Verbindungen an Verbrennungsmaschinen, Flansch- und Armaturenverschraubungen, Schmierung von Verschleißbuchsen auch bei Wasserzutritt. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-kg-Dose
Ursprungsland:
Deutschland

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: e-coll montagepaste, Kupfer-Paste, QR4030125, Coll, Paste, und, Montage-Paste, E-Coll-Montagepaste, E-COLL, Fette, Schmiermittel, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Meißelhammerpaste, MoS2-Hochdruckfett, Fett, 4317784348935, 3098181000, 98181000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
20
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 14,05*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 14,70*
1 Tag
160
10
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 14,74*
2 Tage
550
10
€ 6,99*
ab € 12,2355*
€ 15,0355*
Lager 214
187
10
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01228* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.