| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098011000 Herst.-Nr.: 4317784179669 EAN/GTIN: 4317784179669 |
| | |
|
| | |
| Druckluftspray Ausführung: Temperaturbeständig bis +80 °C. Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. Dennoch ist es ein extrem entzündbares Aerosol. Anwendung: Zum Entstauben, Aus- und Abblasen von z. B. elektronischen Baugruppen und zur Reinigung von Vakuumanlagen sowie Gerätepumpen unter Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Spraydose | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckluftspray 400ml e-coll, druckgas spray, druckgasreiniger 400 ml, Quarzuhr, Reinigung, Primer, Tonabnehmer, Vakuumdichtfläche, Trennspray, Wartungsprodukt, Technik, Instandhaltungsprodukte, Schweißprimer, Instandhaltungsprodukt, entstauben, Uhr, Ausblasspray, Coll, Luftspray, Lesekopf, Staubentfernung, E-COLL, Feinmechanik, Aktivator-Spray, Blasspray, Entstaubung, ausblasen, Dichtring, technisch, Plattenteller, abblasen, Spray, Isolator, Druckspray, Spannungsisolator, Anzeigetafel, reinigen, Reinraum, Instandhaltung, E-Coll-Druckluftspray, Dichtfläche, Feinpflegespray, Staubspray, Halbleiter, Schallplatte, Druckgas, QR4030144, Abblasspray, Chemie, Reinigungsmittel, Uhrmacher, chemisch, Hochspannungsisolator, blasen, Enstaubungsspray, 4317784179669, 3098011000, 98011000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 4,61* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,47* | € 4,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,40* | € 4,96* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,40* | € 5,06* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,4811* | € 5,9811* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 8,50* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|