| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097970020 Herst.-Nr.: 600855826 EAN/GTIN: 4030968558028 |
| | |
|
| | |
| Hydrauliköl OPTA HLP68, ISO VG 68 Ausführung: Nach DIN 51524-2, auf Basis alterungsbeständiger Spezialraffinate. Anwendung: Für hochbeanspruchte Hydraulikanlagen bei hohen thermischen Belastungen. Verhindert Korrosion und wirkt bei Mischreibung an Pumpen und Hydromotoren verschleißmindernd. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10-l-Kanister | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschleißmindend, Schutz, Hydraulik, Opta, Hochdrucköl, HLP, Hochleistungs-Hydrauliköl, HLP68, Rost, Hochdruck, Druck, belasten, Thermik, alterungsbeständig, Rostschutz, Korrosionsschutz, Korrosion, Hochleistungshydrauliköl, Thermikbelastung, Verschleißschutz, hochalterungsbeständig, Belastung, Hochleistungsöl, Hydraulik-Öl, 3097970020, 97970020 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,69* | € 67,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,72* | € 67,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,88* | € 67,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,47* | € 70,33* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,45* | € 100,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 7,945* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|