| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097930020 Herst.-Nr.: 600855802 EAN/GTIN: 4030968558004 |
| | |
|
| | |
| OPTA Hydrauliköl HLP32, ISO VG 32 Ausführung: Nach DIN 51524-2, auf Basis alterungsbeständiger Spezialraffinate. Anwendung: Für hochbeanspruchte Hydraulikanlagen bei hohen thermischen Belastungen. Verhindert Korrosion und wirkt bei Mischreibung an Pumpen und Hydromotoren verschleißmindernd. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10-l-Kanister | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschleißmindend, Schutz, Hydraulik, Opta, Hochdrucköl, HLP, Hochleistungs-Hydrauliköl, Rost, Hochdruck, Druck, belasten, Thermik, alterungsbeständig, Rostschutz, Korrosionsschutz, Korrosion, Hochleistungshydrauliköl, Thermikbelastung, HLP32, Verschleißschutz, hochalterungsbeständig, Belastung, Hochleistungsöl, Hydraulik-Öl, 3097930020, 97930020 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,01* | € 80,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,58* | € 82,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,33* | € 87,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 70,20* | € 87,97* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 84,06* | € 106,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 8,406* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|