| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097790020 Herst.-Nr.: 4317784409384 EAN/GTIN: 4317784409384 |
| | |
|
| | |
| Baustellenmarkierspray Ausführung: Lösungsmittelhaltige Dispersion von blei- und cadmiumfreien Pigmenten. Enthält keine chlorierten Lösungsmittel. Fluoreszierende Farben außer schwarz und weiß. Anwendung: Für alle Markierungsarbeiten, z. B. auf Baustellen, Parkplätzen, Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl und vielem mehr. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | Farbe: | pink | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml pink e-coll, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe pink, Bodenspray, Markierungsprodukte, lösungsmittelhaltig, Wartungsprodukt, Acrylat, E-Coll-Baustellenmarkierspray, Parkplatzfarbe, Baustellenspray, Markierspray, Coll, E-COLL, Signalfarbe, Instanhaltungsprodukt, Anreißfarbe, Acryl, Lösungsmittel, pink, Markierwagen, QR4030139, Bodenmarkiersprays, Signalspray, Baustelle, Spray, cadmiumfrei, Signal, Schreibdüse, Anreiß-Spray, markieren, Anreiß-Farbstifte, fluoreszieren, Anreißspray, Wegfarbe, Dispersion, Markierung, Farbe, Baustellenmarkier-Spray, Sprühdose, Überkopf, Baustellenfarbe, bleifrei, fluoreszierend, Bodenfarbe, Parkplatzmarkierung, 4317784409384, 3097790020, 97790020 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,18* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 6,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,73* | € 6,97* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,72* | € 7,09* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,76* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00944* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|