| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095722000 Herst.-Nr.: 21147-20l EAN/GTIN: 4103810211478 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kraftstoffkanister Ausführung: Robuster und schlagunempfindlicher Kanister aus Polyethylen. Mit beidseitigen Sichtstreifen und Skala zum sofortigen Erkennen der Füllmenge. Flexibles Auslaufrohr integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inklusive Entlüftung. Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters. Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert. TÜV-geprüft, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB. Lieferung mit Auslaufrohr. Anwendung: Für flüssige Kraftstoffe aller Art (nur für Verpackungsgruppe 2 der ADR/RID). Weitere Informationen: | | Maße: | 381 x 201 x 433 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, pressol wasserkanister 20ltr, kunststoffkanister 20l, kunststoffkanister, Kunststoff-Kraftstoffkanister, Kraft-Stoffkanister, Kanister, Kunststoff-Benzinkanister, 3095722000, 95722000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,95* | € 14,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,96* | € 14,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,10* | € 14,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,96* | € 14,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,66* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20.000 Milliliter (ab € 0,0005* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|