Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 160mm 1,2l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 160mm 1,2l PRESSOL
Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 160mm 1,2l PRESSOL
Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 160mm 1,2l PRESSOL
Artikel-Nr.:
     214-3095700160
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 372
EAN/GTIN:
     4103810023729
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Kunststofftrichter mit Handgriff Ausführung: Aus Polyethylen, mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlaufrand, Handgriff und Gewinde. Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Fettpresse, Kunststoff-Trichter, Zerstäuber, QR4471983, Polyethylen, 4103810023729, 3095700160, 95700160
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 3,95*
1 Tag
225
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,13*
€ 3,98*
1 Tag
225
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,08*
4 Tage
225
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,249*
€ 4,099*
Lager 214
31
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,50*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,73*
Ähnlich
Pressol
02562
ab € 4,61*
Ähnlich
Pressol
02674
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.