Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3093350514 Herst.-Nr.: 1455171 EAN/GTIN: 4007081330954 |
| |
|
| | |
| Blindniet, Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, din 7337 blindniet a2/a2, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337 flachrundkopf, QR4029122, A2/VA-Blindniet, Standard, Edelstahl/Edelstahl, Blindniet, 7337, Blindniete, VA-Blindniet, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Edelstahl, Popnieten, A2/VA, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, 4007081330954, 3093350514, 93350514 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,19151* | € 0,22151* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,19263* | € 0,23011* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,19429* | € 0,23429* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,20011* | € 0,24419* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 122,095* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|