| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3091830010 Herst.-Nr.: 174057 EAN/GTIN: 4006062740584 |
| | |
|
| | |
| Lötfett Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C. Anwendung: Zum Weichlöten von Weißblech und verbleiten Blechen sowie zum Verzinnen von Kupfer und Messing. Nicht für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik geeignet. Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen;H411: Giftig für Wasserorganismen;H411: Giftig für Wasserorganismen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungstechnik, Lötwasser, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flux, Lötpaste, QR4030382, Elektronik-Lötfett, Fluxgel, Flussmittel, Weichlöttechnik, Weichlötflussmittel, Lötpasten, Elektronik-Lötfette, Lötflussmittel, Stannol, Löt-Fett, 4006062740584, 3091830010, 91830010 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,22* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,23* | € 3,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,27* | € 3,29* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,29* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,29* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0229* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|