| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090850005 Herst.-Nr.: 28183 EAN/GTIN: 4031182235122 |
| |
|
| | |
| Hartlötgarnitur Ausführung: Lieferung im Stahlblechkasten mit Tragegriff. Anwendung: Zum Hartlöten und Anwärmen. Satzinhalt: 1 Handgriff 4 Turbobrenner Ø 12; 14; 17 und 20 mm 1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH 1 Kleinregler 2,0 bar fest eingestellt, für 5- und 11-kg-Flaschen 1 Gasanzünder 1 Gabelschlüssel Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9-teilig | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garnituren, garnitur, Hartlöt-Garnitur, Hartlötgarnitur, Garnitur, Hartlöt, Hand-Hartlötgarnitur, 3090850005, 90850005 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,53* | € 253,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,39* | € 254,57* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,73* | € 254,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,10* | € 255,41* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,46* | € 258,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|