| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090380045 Herst.-Nr.: 5704049908284 EAN/GTIN: 5704049908284 |
| |
|
| | |
| LED-Taschenlampe Q4 Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit goldbeschichteten Kontakten. Hyperfocus™, mit Hoch- und Niedrig-Funktion. Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C. Q4 Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03, Handschlaufe und Gürteltasche. Weitere Informationen: | | Modell: | Q4 | Maße: | 129 x 36 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 46,86* | € 60,98* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,86* | € 61,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,30* | € 61,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 48,01* | € 63,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,07* | € 66,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|