| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090370080 Herst.-Nr.: 489533 EAN/GTIN: 0019428178659 |
| |
|
| | |
| LED-Taschenlampe 3415MZ0 Ausführung: Geprüfte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Polycarbonat, nicht leitfähig. ATEX Zone 0, zertifiziert. 3415MZ0 Der Lampenkopf ist um 90° schwenkbar. II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, Trageschlaufe und magnetischem Clip. Weitere Informationen: | | Länge: | 189 mm | Modell: | 3415MZ0 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,88* | € 70,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,07* | € 70,79* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,30* | € 72,26* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,36* | € 74,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,69* | € 77,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|