| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3088520525 Herst.-Nr.: 4317784608060 EAN/GTIN: 4317784608060 |
| |
|
| | |
| Filz-Fächerscheibe Ausführung: 100 % Naturfilz auf einem Glasgewebeteller. Durch die Lamellen passt sich die Scheibe ideal der zu bearbeitenden Kontur des Werkstücks an und gibt die Polierpaste gleichmäßig ab. Dadurch sinkt die thermische Belastung. Anwendung: Zum Vor- und Hochglanzpolieren von mittleren bis großen Bauteilen. Ideal für die Bearbeitung von Winkeln und Ecken, da der Teller kleiner als der Filzbesatz ist. Für den Einsatz auf elektronisch geregelten Winkelschleifern und Winkelpolierern. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s. Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | max. Drehzahl: | 7700 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,49* | € 18,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,48* | € 18,87* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,50* | € 19,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,43* | € 21,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,70* | € 25,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|