| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087720280 Herst.-Nr.: 729015 EAN/GTIN: 4018875290156 |
| |
|
| | |
| Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund, Ø 150 mm KV701K Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Holz auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken, zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen sowie für die Bearbeitung von Holzteilen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe vsm, Korund, VSM, Schleifscheibe, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klettvlieschleifscheibe, Korund-Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, Korund-Vlies-Schleif-Scheibe, Vliesschleifscheibe, 3087720280, 87720280 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,8498* | € 3,5098* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,8718* | € 3,613* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,908* | € 4,258* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,98* | € 4,34* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,9433* | € 4,4057* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|