| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087660036 Herst.-Nr.: 799725 EAN/GTIN: 4018875997253 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 125 mm ZF714 Ausführung: Kunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit selbstschärfenden Eigenschaften und kühlem Schliff, dadurch optimale Zerspanungsleistung. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm k36, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe vsm, Schleifscheibe, Zirkonkorund-Fiberschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, 3087660036, 87660036 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4998* | € 0,6598* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4807* | € 0,665* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,4894* | € 0,7697* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,51* | € 0,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,7078* | € 1,1105* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|