| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087600036 Herst.-Nr.: 799797 EAN/GTIN: 4018875997970 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm KF787 Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe ø115 korn 36, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 3087600036, 87600036 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,2398* | € 0,3298* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,2516* | € 0,3464* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,2304* | € 0,3552* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,26* | € 0,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4258* | € 0,6876* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|